Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay SAT Fensterdurchführung, extrem flach (0,3mm), Braun-Schwarz, 0.2 m - F-Buchse <=> F-Buchse (11953)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Goobay 11953 Koaxialkabel 0,2 m F-Typ Braun
Artikel-Nr.:
     2753I-340459
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11953
EAN/GTIN:
     4040849119538
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT Fensterdurchführung
lnb

Produkttext

Fensterdurchführung, extrem Flach F-Kupplung>F-Kupplung, Länge 0,26 m Der einfache Weg Ihre Satellitenantenne durch Fenster- oder Türrahmen anzuschließen, ohne bohren zu müssen. transparent, Leiterplattenfolie Abmessungen: Gesamtlänge: 26,00cm Flexlänge: 17,50cm Steckerlänge: 4,25cm

Hauptmerkmale

Technische Details  
Stecker  F
Kabellänge  0,2 m
Produktfarbe  Braun
Geschlecht  Männlich/männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Stecker:
F
Kabellänge:
0,2 m
Produktfarbe:
Braun
Geschlecht:
Männlich/männlich
Weitere Suchbegriffe: 11953, 69802, wentronic, goobay, extrem, flach, inline, fbuchse, 4043718096565, fensterdurchfhrung, buchse, satfensterdurchführung, inline®, kabel, fensterdurchführung, fstecker, braunschwarz, satfensterdurchfhrung, 03mm, stecker, braun, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
561
1
€ 9,90*
ab € 4,05*
€ 6,15*
5 Tage
18
1
€ 9,45*
ab € 4,06*
€ 6,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,37*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 6,88*
€ 9,96*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,24*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67342
ab € 1,84*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
67344
ab € 3,14*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 12,34*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 5,98*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 7,33*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.