Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13337004 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 13337004 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch
Berker 13337004 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586251
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13337004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Die klaren Konturen und die Materialqualität bestimmen das rundum kultivierte Erscheinungsbild des Berker K.5. Vielleicht ein besonders gutes Beispiel dafür: Berker K.5 in edler Aluminiumausführung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,88*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,59*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,22*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,63*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,33*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,94*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,74*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,76*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,32*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,37*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,87*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,09*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,52*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,98*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.