Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA HDD Cable Mehrfarbig 0,015 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA HDD Cable Mehrfarbig 0,015 m
DeLOCK SATA HDD Cable Mehrfarbig 0,015 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3941895
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60121
EAN/GTIN:
     4043619601219
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung für SATA Laufwerke umwandeln. Der abgewinkelte SATA Stecker, lässt das Kabel von der Festplatte nach unten wegführen, sodass Sie trotz Platzproblemen Ihr Laufwerk anschließen können. Der Metallclip am SATA Stecker dient für zusätzlichen Halt beim Anschließen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabellänge
0.015 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.