Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 4GB DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 4GB DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz
Corsair 4GB DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3885812
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO4GX3M1A1333C9
EAN/GTIN:
     843591007146
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Produktbeschreibung
DDR3-SODIMM-Speicher mit 8 GB (1 x 4 GB), 1.333 MHz

Wichtigste Merkmale
- Garantiert funktionsfähig mit Intel- und AMD-Plattformen
- Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts

Lieferumfang
Zwei 4-GB-SODIMM-Speichermodule

Systemanforderungen
Zur Verwendung mit allen SODIMM-kompatiblen DDR3-Systemen
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
SPD profil
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Mehrfarbig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,855*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,015*
€ 71,418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,175*
€ 70,418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,145*
€ 66,813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,235*
€ 62,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,075*
€ 60,779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,855*
€ 53,377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.