Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-BAZ1708 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-BAZ1708 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4
Panasonic CF-BAZ1708 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38312083
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-BAZ1708
EAN/GTIN:
     885170328037
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Panasonic CF-54mk3
Weitere Suchbegriffe: DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, desktop-pc-speicher 8gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.