Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38258785
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     TB3DUAL4KDP
EAN/GTIN:
     8595611701924
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um bis zu zwei externe Display-Port-Bildschirme über den neuen Thunderbolt 3-Anschluss. Der Adapter unterstützt 1x 5K Auflösung bis zu 5120×2880@60Hz oder 2x 4K Auflösung bis zu 4096×2160@60Hz und Audiosignal. Er eignet sich vor allem für Geräte, die mit der Thunderbolt 3-Schnittstelle ausgestattet sind (MacBook Pro 2016, DELL XPS12, DELL XPS 13, DELL XPS 15, HP Elite X2, EliteBook Folio G1, Spectre x360, Lenovo Thinkpad P50, Lenovo Thinkpad P70 u. a.). Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen. Der Adapter ist geeignet für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen. Seine Leistung ermöglicht es Ihnen, die anspruchsvollsten Anwendungen auf einem oder zwei unabhängigen Displays auszuführen. Es ist ideal für die Bearbeitung von 5K / 4K-60Hz-Video oder für andere Ultra-HD-Aufgaben wie CAD-Zeichnungen oder die Anzeige medizinischer Bilder. Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä. Die Verwendung ist sehr einfach. Schließen Sie den Adapter an den Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers an, verbinden Sie ihn über ein Display-Anschlusskabel mit einem Anzeigegerät und Sie können sofort loslegen. Wenn Sie einen einzelnen Monitor über zwei Display Port-Kabel anschließen, unterstützt er bis zu 5K 5120×2880 @ 60Hz, die Host-Grafikkarte muss eine 5K-Auflösung unterstützen. Der Adapter ist mit aktiven HDMI-, DVI- und VGA-Adaptern kompatibel. Es ist daher auch möglich, Displays und Fernsehgeräte anzuschließen, die keinen DisplayPort-Anschluss haben. Die Treiberinstallation erfolgt automatisch vom System.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
USB-Version
Thunderbolt 3
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Ausgabe Farbtiefe
16/32 Bit
Spiegel-Anzeigemodus
Ja
Erweiterter Anzeigemodus
Ja
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
95 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
155 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
USB3HDMI
ab € 38,42*
Zubehör
i-tec
USB2VGA
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.