Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Advance USB Display Adapter VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
i-tec Advance USB Display Adapter VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6078195
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     USB2VGA
EAN/GTIN:
     8594047318263
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Dieser USB Display Adapter ermöglicht Ihnen einen weiteren Bildschirm, LCD oder Projektor an den PC anzuschließen. Der USB-Anschluss eines weiteren Bildschirms ist sehr einfach, indem die interne Graphikkarte muss nicht installiert werden. Der Adapter unterstützt die Auflösung bis zum Wert Full HD 1920x1080 Pixel. Unterstützung von BS: Windows, Mac OS X.

Seit März 2013 sind die Treiber von DisplayLink, die sowie die Verwendung von Geräten mit Mac BS ermöglichen, verfügbar. Sie sind hier herunterzuladen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Leistungen
USB-Version
2.0
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Chipsatz
DisplayLink DL-165
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
USB Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
USB3HDMI
ab € 38,42*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL403
ab € 8,36*
Zubehör
i-tec
TB3DUAL4KDP
ab € 68,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.