Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.15.0883 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 21.15.0883 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ROLINE 21.15.0883 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0883
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0883
EAN/GTIN:
     7611990148110
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Kategorie
6
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 87,56*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 91,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,77*
€ 98,40*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 178,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 196,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.