Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic BRBP-106 Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic BRBP-106 Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic BRBP-106 Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic BRBP-106 Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic BRBP-106 Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic BRBP-106 Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic BRBP-106 Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38136942
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203655
EAN/GTIN:
     0085854241441
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Foto-Rucksack
Ein moderner Kamerarucksack zum Schutz einer Vielzahl von Digital-Spiegelreflexkameras und Drohnenausrüstungen sowie eines Laptops.

- Individuell anpassbarer Stauraum zum Schutz einer Vielzahl von Digital-Spiegelreflexkameras, Drohnenausrüstungen und Zubehör.
- Kompatibel mit Drohnen bis zu 260 x 200 x 100mm einschließlich DJI Mavic Pro, DJI Mavic Spark, Yuneec breeze
- Großzügig gepolstertes Notebook-Fach für den optimalen Schutz eines 14-Zoll-PC/15-Zoll-MacBook Pro®
- Die obere Reißverschlusstasche ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Ihre Digital-Spiegelreflexkamera
- Das mitgelieferte Regenverdeck wird bei Nichtgebrauch hinter der Rückseite verstaut
- Sichere Stativ-Befestigung mit anpassbarem Gurt
- Innennetztaschen und sichere elastische Bänder nehmen Zubehör, Kabel und Propeller auf
- Außentaschen schaffen Ordnung bei Kamerazubehör und persönlichen Gegenständen
- Sichere Befestigung am Trolley mittels Gepäckriemen.
- Das widerstandsfähige Außenmaterial besteht aus 1680D-Polyester
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
1070 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
300 x 200 x 490 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Griff(e)
Ja
Kompatible Produkte
DJI Mavic Pro, DJI Mavic Spark, Yuneec breeze 14" PC/15" MacBook Pro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.