Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Seasa 8043701 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Seasa 8043701 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Seasa 8043701 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37991689
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8043701
EAN/GTIN:
     0043859728008
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Freistehend
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 465 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 120 °
Anzahl der Arme
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
805 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
4780 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8044001
ab € 37,00*
Zubehör
Fellowes
8049601
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.