Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan DS552LT4-1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DynaScan DS552LT4-1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz
DynaScan DS552LT4-1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz
DynaScan DS552LT4-1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz
DynaScan DS552LT4-1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37989066
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DS552LT4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.64 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
3500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
87.7 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
27500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
32500 g
Leistungen
Zweck
Einzelhandel
Umgebungslichtsensor
Ja
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L2
512 KB
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Benutzerspeicher
6 GB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE / FCC ClassB / ROHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Computersystem
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A9
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
1 GB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Unterstützte Videoformate
AVS, H.263, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MVC, RV, VC-1, VP6, VP8
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
10.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
10.9 mm
Rahmenbreite (oben)
10.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.913,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.054,00*
€ 7.204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.026,52*
€ 7.171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.944,09*
€ 7.073,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.916,62*
€ 7.040,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.913,49*
€ 7.037,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250SILVER
ab € 577,08*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250SILVER
ab € 643,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.