Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology D3NS1866L-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology D3NS1866L-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1866 MHz
Synology D3NS1866L-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37963813
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D3NS1866L-4G
EAN/GTIN:
     4711174722945
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.35 V
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Synology DiskStation DS918+, DS718+, DS218+, DS418play
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.