Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 50 W Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila BM 50 W Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb
Stabila BM 50 W Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb
Stabila BM 50 W Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37933351
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17222
EAN/GTIN:
     4005069172220
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
30 m
Speicherbandbreite (metrisch)
13 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Nylon
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Klebebandmaterial
Metall
Haken
Ja
Automatischer Aufroller
Ja
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
10706
ab € 44,87*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17216
ab € 27,65*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17219
ab € 45,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.