Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken
STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken
Logo
STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken
STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken
STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken
STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken
STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken
Artikel-Nr.:
     C8317-17219
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17219
EAN/GTIN:
     4005069172190
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß

STABILA Bandmaß BM 50 P, 30 m, polyamidbeschichtetes Stahl-Messband, mit Universalhaken

Jeder Handwerker weiß, dass Bandmaße für den Baustelleneinsatz einiges aushalten müssen. Dieses Bandmaß und sein unempfindliches Nylongehäuse sind für harte Einsatzbedingungen ausgelegt. Der Universalhaken ist mit einer speziellen Nagelöse ausgestattet, sodass sich die Fixierung schnell lösen lässt. Die einzigartige Spikesbeschichtung von STABILA verbessert die Abrutschsicherheit ganz erheblich. Ein unverzichtbares Werkzeug für Messungen über große Längen.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
30 m
Art der Skala:
einseitig
Bandmaterial:
Stahlmaßband polyamidbeschichtet
CE-Kennzeichen:
Ja
Haken:
Universalhaken
Länge:
17.10 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
16.70 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
177 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
177 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
33 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
220 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
892 g
Gewicht Papier/Pappe:
64 g
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
mm
Maßanfang:
B (ab Beschlagkante)
Art des Gehäuses:
Kapsel
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
30 m
Werkstoff:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Nettogewicht:
0.83 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
11166
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.