Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Squirrel Singlepack Cyan 378XL Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Squirrel Singlepack Cyan 378XL Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Cyan 378XL Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Cyan 378XL Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Cyan 378XL Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37805980
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T37924010
EAN/GTIN:
     8715946645865
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Senken Sie Ihre Druckkosten Epson bietet Standard- und XL-Tintenpatronen. So können Sie die Größe wählen, die am besten zu Ihrem Druckbedarf passt. XL-Tinten eignen sich ideal für das Drucken großer Auflagen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Bei beiden Größen sind die Farben einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert. Die Produktreihe Mit Claria Photo HD-Tinten drucken Sie haltbare und professionell wirkende Hochglanzfotos ganz nach Bedarf. Sowohl Fotoliebhaber als auch semiprofessionelle Fotografen werden die gesteigerte Qualität des sechsfarbigen Claria Photo HD-Tintensets zu schätzen wissen. Sie bieten detailreiche Bilder und realistische Hauttöne mit sanften Tonwertabstufungen und tieferen, natürlicheren Schwarztönen. Bei der Entwicklung dieser hochwertigen Tinte stand die Haltbarkeit im Vordergrund. Daher kann sie im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Originalartikel Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Photo XP-8500 - Expression Photo HD XP-15000</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
9.3 ml
Seitenergebnis Farbtinte
830 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T37924010
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
47 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946648804
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 238,80*
Zubehör
Epson
C11CK46402
ab € 138,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.