Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
j5create JDC52-N Ultra HD 4K HDMI™ Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37683123
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JDC52-N
EAN/GTIN:
     4712795081589
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Das JDC52 Stecker-auf-Stecker-HDMI-Kabel™ überträgt sowohl Audio als auch Video. Es ist in der Lage, Leistungsunterstützung für hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K @ 60 Hz Ultra HD und High Dynamic Range Datenrate von 18 Gbps zu bieten. Perfekt für Laptops oder Desktops, die mit HDMI ausgestattet sind™. Es kann auch mit Ihren HDMI-Geräten wie einem Monitor™, Display, Projektor oder HDTV an Ihren PC / Laptop für die Video- und Audiosignalübertragung angeschlossen werden. Die Kombination aus vergoldeten Steckverbindern, Kupfer-OFC-Leitern und dreifacher Abschirmung bietet eine überlegene Kabelleistung und garantiert außergewöhnliche Bildqualität und authentischen Klang.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795081583
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
226 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Versandkartonsbreite
165 mm
Versandkartonslänge
212 mm
Versandkartonshöhe
137 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1300 g
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Höhe
10 mm
Länge (mm)
2000 mm
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Unterstütze Auflösung
4K @ 60 Hz
Breite
20 mm
Anzahl
1
Kompatibilität
Compatible with devices with an available HDMI™ port, including: Nintendo Switch™ Microsoft® Xbox Series X® Microsoft® Xbox One S® Sony® Playstation 5® Sony® Playstation 4®
Ursprungsland
Taiwan
Technische Eigenschaften
High-Speed 18 Gbps Transfer Rates, Triple shielded / Copper OFC conductors / Gold plated metal ensures superior performance and exceptional picture quality and sound.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94 g
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
169 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8544.42.9010
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
1 x JDC52 Ultra HD 4K HDMI™ Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.