Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE610A KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE610A KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE610A KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE610A KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE610A KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37657628
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE610A
EAN/GTIN:
     672792007163
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
15 W
Sender
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
2
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Upgradefähige Firmware
Ja
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB Datenübertragungsraten
40 Mbit/s
LED-Anzeigen
Link, Leistung, USB, Video
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DVI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Eingang
DVI-D
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
117.9 mm
Tiefe des Senders
182 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
620 g
Breite des Receivers
117.9 mm
Tiefe des Receivers
182 mm
Höhe des Receivers
28.7 mm
Receivergewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 660,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,57*
€ 786,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,03*
€ 784,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,09*
€ 777,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,35*
€ 760,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,60*
€ 711,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,15*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
€ 38,31*
Zubehör
Aten
CE600
€ 213,44*
Zubehör
Aten
CE620
€ 431,20*
Zubehör
Aten
CE750
€ 240,70*
Zubehör
Aten
CE820-ATA-G
€ 496,61*
Zubehör
Aten
CE920
€ 576,19*
Zubehör
Aten
CE920-ATA-G
€ 1.086,45*
Zubehör
Aten
CE611-AT-G
€ 324,05*
Zubehör
Aten
CE690-AT-G
€ 1.132,88*
Zubehör
Aten
CE624-AT-G
€ 979,94*
Zubehör
Aten
CE820L-AT-G
€ 406,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.