Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech Brio Stream Webcam 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     854-LOGWEBBRIS
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001194
EAN/GTIN:
     5099206075078
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Logitech BRIO 4K STREAM EDITION

Logitech Brio Stream unterstützt eine verbesserte Videozusammenarbeit und Streaming-Erfahrung. Ultra 4K HD sorgt für eine hervorragende Auflösung, Farbe und Detailgenauigkeit, da sich die RightLight 3 und High Dynamic Range (HDR) Technologien automatisch anpassen, damit Sie in jeder Lichtumgebung gut aussehen. Gespräche klingen natürlich und klar dank geräuschunterdrückender Mikrofone, die den Ton aus einer Entfernung von bis zu einem Meter aufnehmen.

Logi Tune vereinfacht die Steuerung der Webcam, Firmware-Updates und den Zugriff auf mehrere Voreinstellungen für das diagonale Sichtfeld (dFOV), um Ihr Video optimal einzurahmen. Streamen Sie flüssige, hyperschnelle 1080p/60fps-Videos, die zu Ihren Spieleübertragungen passen, und erstellen Sie spannende Zeitlupenwiederholungen. Inklusive einer kostenlosen 12-monatigen Premium XSplit-Lizenz.

Produktdetails:
Gewicht: 63 g
Abmessungen: 27 x 102 x 27 mm
Gewicht des anbringbaren Befestigungsclips: 44 g
Abmessungen des anbringbaren Befestigungsclips: 19 x 36 x 63 mm
Mehrere Auflösungen:
4K/30fps (bis zu 4096 x 2160 Pixel)
1080p/30 oder 60 Bilder pro Sekunde (bis zu 1920 x 1080 Pixel)
720p/30, 60 oder 90 Bilder pro Sekunde (bis zu 1280 x 720 Pixel)
Fokustyp: Autofokus
Objektivtyp: Glas
Eingebautes Mikrofon: zwei omnidirektionale Mikrofone
Diagonales Sichtfeld (dFoV): 90/78/65 Grad
Digitaler Zoom: 5 x
USB-Anschlussmöglichkeiten: USB-A Plug-and-Play, unterstützt USB-C mit Adapter eines Drittanbieters (nicht enthalten)
Abnehmbare Universalhalterung für Laptops, LCDs oder Monitore
Aufsteckbarer Privacy Shutter
Kompatibel mit Windows, macOS oder Chrome OS
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Laptop-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
401.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
63 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
90 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 4096x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Diagonales Blickfeld
90 °
Einstellbares Sichtfeld
Ja
Anzahl der Sichtfeldmodi
3
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Web Cam, Web Kamera, Webcam, usb kabel schwarz 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
165
pro Stück
€ 7,50*
ab € 136,78*
€ 165,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,96*
€ 175,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 146,65*
€ 175,14*
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 147,29*
€ 175,15*
4 Tage
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 146,71*
€ 175,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.