Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT ME-M ATEX 16 x 1.5 Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT ME-M ATEX 16 x 1.5 Edelstahl Metall
Lapp SKINDICHT ME-M ATEX 16 x 1.5 Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     3517B-95859842
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
Die SKINDICHT® ME-M ATEX Erweiterung mit Führungsnut für den O-Ring (Hinterstich) ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen, deren Außengewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen an Maschinen, Geräten und Gehäusen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M16x1.5
Außendurchmesser
24 mm
Kabeldurchmesser
16 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,46*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,6006*
€ 5,4706*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,7269*
€ 5,6069*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,31856*
€ 8,57856*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310
ab € 0,356*
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,077*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0785*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0576*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.