Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Artikel-Nr.:
     108EL-4583947
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61791273
EAN/GTIN:
     5060641268325
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Gewindegröße = M12, M16, M20, M32, M40
Serie = SKINMATIC

Lapp SchraubenschlüsselsatzDer Lapp Schraubenschlüssel SKINMATISCH MH-Satz ist für die Gewindegrößen M12, M16, M20, M32 und M40 geeignet. Es handelt sich um einen metrischen Gabelschlüssel für Kabelverschraubungen. Dieser Satz ist ein 3-teiliger verchromter Werkzeugstahl-Schraubenschlüssel, der die Montage von Messingkabelverschraubungen unterstützt. Die Auflagefläche des Werkzeugs ist sorgfältig geformt, um ein Abrutschen der Sechskantmutter zu verhindern. Dies gewährleistet eine schnelle und sichere Montage von Messingkabelverschraubungen. Der Satz besteht aus 3 Spezialschlüsseln: OK 16/20 mm (M12/M16) OK 24/29 mm (M20/M25) OK 36/45 mm (M32/M40)Eigenschaften und VorteileDie Gesamtlänge des Schlüssels beträgt 200 mm, 220 mm und 250 mm. Schützt die Oberfläche der Kabelverschraubung vor Beschädigung
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12, M16, M20, M32, M40
Serie:
SKINMATIC
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelverschraubung lapp kabel m12, modul werkzeuge, kabelverschraubung lapp kabel, 4583947, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelverschraubungen-Werkzeuge, Lapp, 61791273, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Gland Fastening & Removal Tools
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,97*
€ 123,45*
€ 5,46*
ab € 103,08*
€ 123,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,06*
€ 123,91*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,52*
€ 127,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 215,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103000+53112000
ab € 17,39*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,26*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,38*
Zubehör
Lapp Kabel
52103350+53112660
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.