Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52103310 Mutter Sicherungsmutter M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52103310 Mutter Sicherungsmutter M16
Lapp 52103310 Mutter Sicherungsmutter M16
Artikel-Nr.:
     108EL-8395387
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, Gegenmuttern mit Schneidkanten zum Durchschneiden der isolierenden Schicht beim Anziehen, sorgen für optimalen Kontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27.7 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Verbindender thread type
M16
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,356*
€ 0,586*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5367*
€ 0,7067*
7 Tage
1198
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5368*
€ 0,7068*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,80*
1 Tag
1651
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,52489*
€ 0,83489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.