Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MS503-T 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-MS503-T 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
ICY BOX IB-MS503-T 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
ICY BOX IB-MS503-T 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37059978
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60182
EAN/GTIN:
     4250078165194
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Anforderungen Geeignet ist die Halterung für Monitore mit einer Bildschirmdiagonale bis zu 31" (68 cm). Wichtig ist, dass diese ein Gewicht von maximal 9 kg nicht überschreiten dürfen. Mit festem Stand Mithilfe der Schraubklemme kann die Monitorhalterung an Tischplatten mit maximal 85 mm Stärke befestigt werden und schon hat man eine flexible und sichere Monitorhalterung installiert. Zu Ihren Diensten Ganz egal, wie Sie am liebsten arbeiten- die verschiedenen Gelenke sind in vielen Winkeln zu bewegen. So kann der Monitor genau so ausgerichtet werden, wie man es gerade benötigt. Eine volle Rotation von 360° ist möglich, genau wie 90° und unterschiedliche Neigungswinkel. Medienberichte und Auszeichnungen Hier finden Sie einige Links zu Medienberichten und Auszeichnungen
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
270 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
3320 g
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
4300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
480 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.