Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrex 3137610002401 Bräter Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrex 3137610002401 Bräter Glas
Pyrex 3137610002401 Bräter Glas
Pyrex 3137610002401 Bräter Glas
Pyrex 3137610002401 Bräter Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36992480
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     3137610002401
EAN/GTIN:
     3137610002401
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kratzfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
350 mm
Sonstige Funktionen
Hitzebeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.