Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan DI551ST2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 1000 cd/m² Full HD Schwarz Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DynaScan DI551ST2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 1000 cd/m² Full HD Schwarz Android
DynaScan DI551ST2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 1000 cd/m² Full HD Schwarz Android
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36429745
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DI551ST2
EAN/GTIN:
     5055792321562
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.64 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
1000 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, LAN (RJ-45), RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
20000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24000 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Englisch
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L2
512 KB
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Temperaturanzeige
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
105 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Computersystem
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A9
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
1 GB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Unterstützte Videoformate
AVS, H.263, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MVC, RV, VC-1, VP6, VP8
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
10.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
10.9 mm
Rahmenbreite (oben)
10.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.729,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.923,79*
€ 3.479,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.898,58*
€ 3.449,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.812,61*
€ 3.347,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,68*
€ 3.287,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.729,60*
€ 3.248,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250SILVER
ab € 576,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250SILVER
ab € 642,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.