Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama microSDXC 128GB UHS-I Klasse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama microSDXC 128GB UHS-I Klasse 3
Hama microSDXC 128GB UHS-I Klasse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35896733
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181000
EAN/GTIN:
     4047443345905
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
    - micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSDXC), entspricht neuem SD-3.01-Standard
    - besonders geeignet für 4K Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
    - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,25*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,37*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,67*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00124171
ab € 19,31*
Ähnlich
Hama
00139506
ab € 4,47*
Ähnlich
Hama
00123979
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00055377
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00181094
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00124135
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00123997
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.