Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer 280 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34640816
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11287
EAN/GTIN:
     4250197112871
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit der Eisbaer revolutioniert Alphacool den AIO Kühlermarkt grundsätzlich. Sind klassische AIO CPU-Kühler Wegwerfprodukte die weder erweiterbar noch wieder befüllbar sind, ist die Alphacool Eisbaer modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert, umgebaut oder nachbefüllt werden. Das bedeutet, die Eisbaer ist nicht einfach nur eine AIO sondern basiert vollständig auf klassischen Wasserkühlungskomponenten. Das heißt, sie ist leiser und Leistungsstärker als die durchschnittliche AIO Lösung.

Die Bauteile im Einzelnen:

Radiator
Alphacool setzt auf einen Radiator aus Vollkupfer. Die Basis des Radiators stellt dabei die beliebte Alphacool NexXxoS Reihe welche weltweit äußerst beliebt ist. Die reine Kupferbauweise erhöht die Kühlleistung enorm gegenüber den üblichen Aluminium Radiatoren klassischer AIOs. Die geringe Finnendichte sorgt für eine enorme Kühlleistung bei Lüftern mit niedriger Drehzahl. Damit sinkt die Leistung der Eisbaer beim Herunterregeln der Lüfter weitaus langsamer als bei Radiatoren mit hoher Finnendichte.

Schläuche
Die biegsamen PVC Schläuche erleichtern den Einbau der Eisbaer. So lassen sich die Schläuche leichter verlegen und in die richtige Position bringen. Damit diese nicht abknicken und so der Fluss des Wassers gestoppt wird, finden sich an beiden Schläuche Knickschutzfedern. Die Größe 11/8mm stammt ebenfalls aus dem normalen Wasserkühlungsbereich und ist hier neben 13/10 und 16/10 eine übliche Größe.

Schnellverschlüsse
Die Eisbaer ist direkt auf Erweiterbarkeit konzipiert worden. Daher findet man einen Schnellverschluss an einem der Schläuche. Dieser Schnellverschluss ist kompatibel zu den Alphacool HF Schnellverschlüssen (1010383, 1010394, 1010395, 1010442), womit man recht einfach den Kreislauf um einen Radiator mit einem Grafikkartenkühler erweitern kann.
Desweiteren ist die Eisbaer kompatibel zur kommenden Alphacool GPX-Pro Grafikkarten AIO welche identische Schnellverschlüsse verwenden wird.

Lüfter
Die Eiswind Lüfter wurden speziell für Radiatoren entwickelt und erzeugen einen hohen statischen Druck um kühle Luft zwischen die Kühlfinnen hindurch zu drücken. Beide Lüfter laufen permanent mit 1100U/min. Ein PWM Y-Adapter liegt der Eisbaer bei, so können beide Lüfter über einen PWM Anschluss auf ihrem Mainboard oder einer separaten Lüftersteuerung angesteuert wurden.

Anschlüsse
Alle Anschlüsse basieren auf dem klassischen G1/4 Zoll Gewinde. Dem Standard Gewinde im Bereich Wasserkühlung. Daher können hier alle Anschlüsse jederzeit gegen andere getauscht werden falls gewünscht. Das bedeutet auch, dass sie z.B. später auf dickere Schläuche oder gar Hardtubes setzen können um ihr System individueller zu gestalten.

All diese Features machen den Eisbaer Kühler zu etwas ganz besonderem. Die aufgewertete Optik durch das beleuchtete Logo und dem beleuchteten Ausgleichsbehälter in dem sich auch die Pumpe befindet, lassen den Innenraum jedes PCs in neuem Glanz erstrahlen. Die Softtouch Oberfläche des Pumpengehäuses ist ein weiteres optisches Highlight.
Mit der Eisbaer erhalten sie ein rundherum perfektes Produkt das nicht nur extrem Leistungsstark ist sondern auch sehr leise arbeiten kann.

Pumpen
Die Basis der Pumpe ist die Alphacool DC-LT Ceramic Ultra Low Noise welche auch separat erhältlich ist. Die Pumpe läuft äußerst leise und kann von 7 bis 12V geregelt werden. Auch eine Regelung über das Mainboard ist möglich. Wer die Eisbaer alleine betreibt, wird auf 7V kaum einen Leistungsverlust haben wie diverse Testergebnisse bezeugen können. Durch das gedämmte Pumpengehäuse wird die Geräuschentwicklung weiterhin perfektioniert und sorgt auch dafür, dass Vibrationen nahezu vollständig abgefangen werden.
Der blanke und glatt polierte Kupferboden des Kühlers sorgt zudem für eine optimale Wärmeaufnahme und kann diese über die feine Kreuzschlitzstruktur des Kühlers schnell und effizient an das Wasser weitergeben.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2734 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
12 V
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 771 (Socket J), Socket 604, Socket 755, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket G34
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.4 dB
Maximaler Luftstrom
62.31 cfm
Luftstrom
106 m³/h
Maximum Luftdruck
1.55 mmH2O
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.