Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Switch 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Joker Switch 15
Wera Joker Switch 15
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34638295
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020070001
EAN/GTIN:
     4013288184726
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maul- und Ringratschenschlüssel; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; Ringseite 15° gekröpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
15 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 16,57*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 19,22*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 19,22*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 19,14*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 21,19*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 21,45*
Ähnlich
Wera
05020072001
ab € 21,66*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 25,92*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.