Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Switch 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Joker Switch 10
Wera Joker Switch 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34638290
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020065001
EAN/GTIN:
     4013288183903
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maul- und Ringratschenschlüssel; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; Ringseite 15° gekröpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 19,61*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 19,47*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 19,56*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 21,55*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 21,89*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 21,74*
Ähnlich
Wera
05020072001
ab € 21,97*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 25,99*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.