Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Switch 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Joker Switch 12
Wera Joker Switch 12
Wera Joker Switch 12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288183927
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020067001
EAN/GTIN:
     4013288183927
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Maul- und Ringratschenschlüssel; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; Ringseite 15° gekröpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
12 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
1/4 "
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Beschichtungsmaterial
Nickelchrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,19*
€ 25,69*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,34*
€ 25,69*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 26,26*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,89*
€ 26,33*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 22,96*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020066001
€ 25,63*
Ähnlich
Wera
05020069001
€ 28,35*
Ähnlich
Wera
05020071001
€ 28,51*
Ähnlich
Wera
05020073001
€ 33,50*
Ähnlich
Wera
05020065001
€ 22,10*
Ähnlich
Wera
05020068001
€ 25,75*
Ähnlich
Wera
05020070001
€ 28,47*
Ähnlich
Wera
05020072001
€ 28,50*
Ähnlich
Wera
05020074001
€ 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.