Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
iiyama DS1002D-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34554529
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     DS1002D-B1
EAN/GTIN:
     4948570032068
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
200 - 340 mm
Neigungswinkelbereich
-85 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehwinkel
100 °
Pivot Winkel
-45 - 45 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.