Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma ITS96 Aufputz-Türschließer (regelmäßiger Arm) Nicht händig Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma ITS96 Aufputz-Türschließer (regelmäßiger Arm) Nicht händig Schwarz, Silber
Dorma ITS96 Aufputz-Türschließer (regelmäßiger Arm) Nicht händig Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33417580
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     52400150
EAN/GTIN:
     4021226254516
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Länge (mm)
277 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1.3 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Aufputz-Türschließer (regelmäßiger Arm)
Zweck
Innentür/Außentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Maximales Türgewicht
130 kg
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Türblattstärke (min.)
50.8 mm
EASY OPEN-Technologie
Ja
Einstellbare Offenhaltefunktion
Ja
Offenzuhaltender Winkelbereich
80 - 120 °
Türöffnungswinkel
130 °
Variable Verriegelung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1158, EN 1155
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.225,76*
Zubehör
Dorma
52250150
ab € 174,78*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 233,08*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 223,73*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 194,80*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 38,65*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 38,85*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 39,33*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.