Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma ITS96 Nicht händig Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma ITS96 Nicht händig Schwarz, Silber
Dorma ITS96 Nicht händig Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33417578
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.5 mm
Länge (mm)
291 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Zweck
Innentür/Außentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1400 mm
Maximales Türgewicht
180 kg
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Türblattstärke (min.)
50.8 mm
EASY OPEN-Technologie
Ja
Einstellbare Offenhaltefunktion
Ja
Offenzuhaltender Winkelbereich
80 - 120 °
Türöffnungswinkel
130 °
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1158, EN 1155
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 145,92*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.223,47*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 218,66*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 217,68*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 183,90*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 37,05*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 36,61*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 37,15*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.