Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma RTS 85 Obenliegender Türschließer Nicht händig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma RTS 85 Obenliegender Türschließer Nicht händig Edelstahl
Dorma RTS 85 Obenliegender Türschließer Nicht händig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406454
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     85311101
EAN/GTIN:
     4021226018750
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Länge (mm)
323 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
4700 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
950 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
ANSI Federgröße
3
Zertifizierung
CE, ISO 9001, EN 1154
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 438,54*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 436,39*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 436,72*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 387,52*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 404,47*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 121,64*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 467,37*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,33*
Zubehör
Dorma
53330201
ab € 561,41*
Zubehör
Dorma
53320201
ab € 534,57*
Zubehör
dormakaba
65310300
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.