Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS93 B Aufputz-Türschließer (paralleler Arm) Nicht händig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS93 B Aufputz-Türschließer (paralleler Arm) Nicht händig
Dorma TS93 B Aufputz-Türschließer (paralleler Arm) Nicht händig
Dorma TS93 B Aufputz-Türschließer (paralleler Arm) Nicht händig
Dorma TS93 B Aufputz-Türschließer (paralleler Arm) Nicht händig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406843
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     43020001
EAN/GTIN:
     4021226300800
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Aufputz-Türschließer (paralleler Arm)
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1250 mm
EASY OPEN-Technologie
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154, EN 1155, EN 1158
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,59*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,07*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,98*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,33*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,36*
Zubehör
Dorma
43520001
ab € 188,53*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 180,85*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 597,43*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 24,88*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.