Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406537
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     53010101
EAN/GTIN:
     4021226008478
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2 W
Arbeitsspannung
24 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
Offenhaltefunktion
Ja
Anzahl der Punkte zum Offenhalten
2
Türschließer Öffnungswinkel
75 °
2-Punkt-Winkel zum Offenhalten
180 °
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Kompatible Produkte
7540xx00, 530005xx, 7540xx01, 7540xx34, 7300xx10, 830014xx, 35901532, 530101xx, 530401xx, 530701xx, 531101xx, 531401xx, 531701xx
Zertifizierung
CE, EN 1154, EN 1155, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 279,75*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 279,47*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,54*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,56*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,70*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,32*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,21*
Zubehör
Dorma
53330201
ab € 560,14*
Zubehör
Dorma
53320201
ab € 510,56*
Zubehör
dormakaba
73000110
ab € 16,28*
Zubehör
dormakaba
75400100
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.