Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ5090S Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ5090S Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a
LogiLink CQ5090S Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a
LogiLink CQ5090S Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a
LogiLink CQ5090S Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a
LogiLink CQ5090S Netzwerkkabel Orange 90 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33402532
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ5090S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Cat.7A 1200 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A, RJ4" von LogiLink Professional Hochwertiges Ethernet Netzwerkkabel auf robuster Kabeltrommel, ideal geeignet für den mobilen Einsatz auf Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Messstrecken, usw... Die Kabeltrommel kann direkt am Einsatzort verwendet werden, da sie mit RJ45 Anschlussbuchsen ausgestattet ist. Das geschirmte Kabel eignet sich bestens für alle Datenübertragungen inklusive 10 Gigabit Ethernet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
90 m
Kabelstandard
Cat6a
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
1200 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.