Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polystyrene Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polystyrene Grün, Metallisch
Leitz WOW Polystyrene Grün, Metallisch
Leitz WOW Polystyrene Grün, Metallisch
Leitz WOW Polystyrene Grün, Metallisch
Leitz WOW Polystyrene Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33367950
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611064
EAN/GTIN:
     4002432113613
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Auffällige Leitz Briefablage in Premium-Qualität mit modernem, zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Der Design-Briefkorb passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro.

- Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz den WOW Effekt, mit diesem und weiteren Leitz WOW Produkten in leuchtenden Farben
- Der Design-Briefkorb in reduzierter, einzigartiger Zweifarbigkeit ist eine Stilikone für Ihr Büro
- Für eine moderne, übersichtliche Organisation Ihrer Dokumente, Zeitschriften und Kataloge
- Der Ablagekorb ist platzsparend aufeinander stapelbar
- Besonders große Griffzone erleichtert den Zugriff auf die Dokumente
- Universell einsetzbar für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Format
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Länge (mm)
336 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,60*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
€ 7,41*
Ähnlich
Leitz
53611036
€ 8,51*
Ähnlich
Leitz
53611016
€ 9,52*
Ähnlich
Leitz
53611001
€ 8,55*
Ähnlich
Leitz
53611023
€ 8,85*
Ähnlich
Leitz
53611026
€ 9,68*
Ähnlich
Leitz
52263054
€ 5,38*
Ähnlich
Leitz
53610095
€ 9,37*
Ähnlich
Leitz
50082054
€ 15,47*
Ähnlich
Leitz
46440054
€ 14,25*
Ähnlich
Leitz
46380054
€ 7,77*
Ähnlich
Leitz
46370054
€ 7,80*
Ähnlich
Leitz
46410054
€ 5,34*
Ähnlich
Leitz
46390054
€ 5,67*
Ähnlich
Leitz
39820054
€ 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.