Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX ValueRAM 16GB DDR4 2400MHz Module Speichermodul 1 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX ValueRAM 16GB DDR4 2400MHz Module Speichermodul 1 x 16 GB
HyperX ValueRAM 16GB DDR4 2400MHz Module Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33264323
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR24S17D8/16
EAN/GTIN:
     740617262704
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
ValueRAM, Kingstons Speicher nach Industriestandard, bietet preisgekrönte Leistung vereint mit Kingstons Zuverlässigkeit. Kingston ValueRAM – für alle die wissen, was sie wollen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
x8
Anzahl Pins
260
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 64
Row Cycle Time
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time
350 ns
Row Active Time
32 ns
SPD profil
Ja
Speichertyp
PC4-19200
Produktfarbe
Grün
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, speicher notebook kingston, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.