Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010500353 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1081010500353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1081010500353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1081010500353 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33136982
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010500353
EAN/GTIN:
     4003530006432
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04331*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,05468*
€ 0,06507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05266*
€ 0,06267
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04916*
€ 0,0585
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04657*
€ 0,05542
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04395*
€ 0,0523
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04331*
€ 0,05154
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,01219*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01145*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,01219*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,01338*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0159*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,02178*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02355*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,01348*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01145*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,01184*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,01419*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0157*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01835*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,02198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,02702*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.