Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88094 SPAX St. 3,5 x 40/35 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
ART 88094 SPAX St. 3,5 x 40/35 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
ART 88094 SPAX St. 3,5 x 40/35 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880940109035040
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010350403
EAN/GTIN:
     4003530006142
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 40/35-Z VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88094
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-Z
Abmessung:
3,5x40/35-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.175 KGM
Materialnummer:
88094.010.9035.040
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3,5x40/35-Z, galZn, AM880943540, 88094.010.9035.040
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110200
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02065*
€ 0,02945*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0198*
€ 0,0313*
Lager 4
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0249*
€ 0,035*
6 Tage
2000
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0317*
€ 0,0447*
8 Tage
1400
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0329*
€ 0,0455*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0249* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00962*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0214*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00961*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0244*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.