Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900125 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900125 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Port Designs 900125 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32866138
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900125
EAN/GTIN:
     3567049001254
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.9 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
23 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
40 g
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.