|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-3266136 Herst.-Nr.: UTP615R EAN/GTIN: 5705965905166 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm |  | Gewicht | 448 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 233 mm |  | Verpackungstiefe | 206 mm |  | Verpackungshöhe | 67 mm |  | Paketgewicht | 548 g | Sonstige Funktionen | Technische Eigenschaften | Kink Protection, strain relief and Latch Protection | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Leiterart | Mehrdrahtig |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 24 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 250 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 15m, patchkabel, patchkabel cat6 |
|  |  |
| |