Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP615 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP615 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP615 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP615 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264274
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP615
EAN/GTIN:
     7331990043856
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
458 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
558 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP604
ab € 3,59*
Zubehör
MicroConnect
UTP615B
ab € 9,17*
Zubehör
MicroConnect
UTP615G
ab € 10,75*
Zubehör
MicroConnect
UTP615O
ab € 11,75*
Zubehör
MicroConnect
UTP615R
ab € 13,75*
Zubehör
MicroConnect
UTP615S
ab € 9,23*
Zubehör
MicroConnect
UTP615W
ab € 11,08*
Zubehör
MicroConnect
UTP615Y
ab € 11,23*
Zubehör
MicroConnect
UTP640
ab € 25,57*
Zubehör
MicroConnect
UTP650
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.