Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010818 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010818 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 C5-Koppler
Microconnect PE010818 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264204
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010818
EAN/GTIN:
     5705965856321
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
186 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F3G
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Kompatibilität
Digipos - A100, A500 TSC - TTP-245C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
AP.0650H.002
ab € 34,70*
Zubehör
Acer
AP.09003.006
ab € 43,87*
Zubehör
Acer
AP.09001.005
ab € 27,90*
Zubehör
Acer
AP.06501.009
ab € 34,07*
Zubehör
Acer
AP.06501.013
ab € 18,76*
Zubehör
Acer
AP.06501.027
ab € 18,92*
Zubehör
Acer
AP.06503.010
ab € 19,96*
Zubehör
Acer
AP.06503.013
ab € 19,95*
Zubehör
Dell
09T215
ab € 39,93*
Zubehör
MicroConnect
PE010518
ab € 3,08*
Zubehör
MicroConnect
PE010530
ab € 3,57*
Zubehör
MicroConnect
PE010818A
ab € 4,07*
Zubehör
MicroConnect
PE010830
ab € 4,09*
Zubehör
MicroConnect
PE010850
ab € 7,16*
Zubehör
MicroConnect
PE011318
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.