Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010818A Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010818A Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Microconnect PE010818A Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14687140
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010818A
EAN/GTIN:
     5711045326226
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
190 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE010818
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.