Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010830 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010830 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 C5-Koppler
Microconnect PE010830 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264000
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010830
EAN/GTIN:
     5705965914328
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzteil Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
268 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE010530
ab € 3,58*
Zubehör
MicroConnect
PE010818
ab € 4,60*
Zubehör
MicroConnect
PE010850
ab € 7,20*
Zubehör
MicroConnect
PE100418
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.