Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor HDMC-300/WS HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor HDMC-300/WS HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Monacor HDMC-300/WS HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31818763
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     HDMC-300/WS
EAN/GTIN:
     4007754225044
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3 meter
hdmi kabel typ-a auf typ-a
HDMI™-High-Speed-Verbindungskabel
(High Definition Multimedia Interface) zur hochauflösenden Übertragung von digitalen Video- und Audiodaten
- Ethernet
- Audiorückkanal wird unterstützt
- HDCP-konform
- 3-D-tauglich
- Vergoldete Kontakte
- Konfektioniert mit 2 x 19-Pol-HDMI™-A-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.