Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-234006300 Herst.-Nr.: 1054 EAN/GTIN: 4012108001304 |
| |
|
| | |
| Technisches Zeichendreieck mit abnehmbarem, von beiden Seiten einsetzbarem Griff, aus transparentem Acrylglas, mit Tuschenoppen, mit farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala. Länge Hypotenuse: 250 mm, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, Bogenmaß ein Vielfaches von , Skala für Bogenmaß (E=1cm), schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen, durchgehende und jeweils an den Enden verstärkte Facetten, in umweltfreundlichem PP-Etui Weitere Informationen: Merkmale | Typ | 45° Dreieck | | Material | Acrylglas | | Produktfarbe | Transparent | | Skala-Einteilung | Ja | | Winkelmesser-Einteilung | Ja | | Tuschkante | Ja | | Abnehmbarer Griff | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 64 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,20* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,13* | € 5,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,40* | € 5,77* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,40* | € 5,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,01* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|