Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 351610B Sammelmappe Karton Grau A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 351610B Sammelmappe Karton Grau A4
Exacompta 351610B Sammelmappe Karton Grau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31733759
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     351610B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einhänge-Hefter
Ösenhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m².
Mit 8cm-Lochung geöst und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi.
Mit halbem Deckel. Ideal für Ihre gelochten Geschäftsvorgänge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
250 g/m²
Recycling papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 21,5846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.156,37*
€ 1.376,0803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.148,26*
€ 1.366,4294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.115,13*
€ 1.327,0047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.093,56*
€ 1.301,3364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.079,23*
€ 1.284,2837
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 1.072,31*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.103,11*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 1.079,40*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 1.078,66*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 1.077,84*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 1.078,90*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 1.250,14*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 1.260,68*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 1.254,92*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.258,56*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 1.258,45*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 1.258,99*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 1.250,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.