Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 351503B Sammelmappe Karton Rot A4
Exacompta 351503B Sammelmappe Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     C2424-351503B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     351503B
EAN/GTIN:
     4010903515033
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einhänge-Hefter
Ösenhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Rot Ösenhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit 8cm-Lochung geöst und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit vollem Deckel. Ideal für Ihre gelochten Geschäftsvorgänge. Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 45 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2450.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 25,0222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.326,92*
€ 1.579,0348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.315,78*
€ 1.565,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.276,57*
€ 1.519,1183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.262,97*
€ 1.502,9343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.251,11*
€ 1.488,8209
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 1.073,28*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.105,23*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 1.075,85*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 1.077,67*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 1.079,81*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 1.075,33*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 1.069,65*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 1.249,88*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 1.254,15*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 1.253,94*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.252,21*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 1.254,69*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 1.260,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.